Agitatore GRW 18-2 e, agitatore a 2 velocità, 1800 W.

Codice art.: 06011A8000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 06011A8000
copia
EAN / GTIN 3165140754460
copia
Codice del produttore 06011A8000
copia
Numero-L L00590 158
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • GRW 18-2 e agitatore, il GRW 18-2 e Professional è un potente agitatore a 2 velocità
  • Il potente motore da 1,600 watt offre una potente potenza di agitazione con risultati rapidi
  • Il manico ergonomico del telaio consente una comoda maneggevolezza
  • Per un facile controllo, l'agitatore è dotato di un interruttore del gas
  • Questo elettroutensile è adatto per agitare intonaci, calcestruzzo e vernici fino a 80 kg
  • È compatibile con vari cestelli di agitazione fino a un diametro di 160 mm
  • Il GRW 18-2 e Professional funziona a un regime minimo fino a 1,050 giri/min

Proprietà:

  • Coppia, max: 45,0 / 19,0 Nm
  • Peso: 7,2 kg
  • Velocità a vuoto, 1° marcia: 450 min-1
  • Velocità a vuoto, 2° marcia. Ingranaggio: 1050 min-1
  • Velocità a vuoto: 450 / 1050 min-1
  • Velocità nominale: - 250 / 580 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 1600 W
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 3,5 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Incertezza K []: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 375 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 195 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 373 mm
  • Montaggio utensile: mandrino

Fornitura:

  • Cestello agitatore 160 mm Ø

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello