Supporto multifunzione RM 1 per l'allineamento delle linee laser

Codice art.: 0601092600
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacco per supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601092600
copia
EAN / GTIN 3165140837255
copia
Codice del produttore 0601092600
copia
Numero-L L00590 1375
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori RM 1
  • supporto multifunzione per allineamento laser con opzioni di montaggio versatili

Proprietà:

  • Volume: 1,656 dm3
  • Peso lordo: 0,236 kg
  • Peso netto: 0,142 kg
  • Larghezza dimensione: 136 mm
  • Dimensione altezza: 87 mm
  • Lunghezza dimensione: 140 mm

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello