termocamera GTC 400 C, con batteria ricaricabile agli ioni di litio 1 x 1,5, L-BOXX

Codice art.: 0601083101
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Termocamera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601083101
copia
EAN / GTIN 3165140913515
copia
Codice del produttore 0601083101
copia
Numero-L L00590 776
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • termocamera GTC 400 C
  • termocamera GTC 400 C Professional misura e visualizza le differenze di temperatura in pochi secondi
  • rendendo i risultati facili da documentare
  • Con l'applicazione termica Bosch
  • i valori misurati possono essere rapidamente documentati e inoltrati
  • La tecnologia picture-in-picture consente la sovrapposizione di immagini reali e termiche dettagliate
  • ottenendo un’immagine di alta qualità grazie alla quale è possibile localizzare con precisione le differenze di temperatura
  • Grazie al sistema a doppia fonte di alimentazione
  • il alimentazione può essere utilizzato sia con una batteria agli ioni di litio da 12 V che con batterie alcaline standard
  • Ideale per la verifica di isolamenti e sistemi di riscaldamento
  • per il controllo del flusso di calore e per la ricerca di parti surriscaldate
  • L'intelligente GTC 400 C Professional è ideale per supportare un'ampia gamma di specialisti in un'ampia gamma di fasi di progetto: Ciò va dalla consulenza ai clienti attraverso una chiara presentazione dei fatti
  • fino ad attività preparatorie quali l'ispezione dei luoghi di posa delle tubazioni
  • alla documentazione di progetto e persino ad eventuali interventi di follow-up
  • Il strumento di misura non deve essere utilizzato per applicazioni mediche umane

Proprietà:

  • Volume: 24,664 dm3
  • Peso lordo: 3,3 kg
  • Peso netto: 0,54 kg
  • Larghezza dimensione: 360 mm
  • Dimensione altezza: 155 mm
  • Lunghezza dimensione: 442 mm

Fornitura:

  • 1 x batteria ricaricabile GBA 12V 2.0Ah
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inserto per utensile
  • L-BOXX inserto accessori
  • Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional
  • Cavo micro USB
  • Cinturino per mano

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello