Ruota di misurazione GWM 32

Codice art.: 0601074000
copia
Price per Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Attacco per supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601074000
copia
EAN / GTIN 3165140781541
copia
Codice del produttore 0601074000
copia
Numero-L L00660 9
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ruota di misurazione GWM 32
  • ruota di misurazione leggera e maneggevole
  • impugnatura ergonomica a pistola e versione leggera in alluminio per un lavoro confortevole
  • albero telescopico con regolazione continua dell'altezza per una maggiore flessibilità e comfort
  • ruota in alluminio pressofuso con robusto involucro in gomma per l'uso su qualsiasi superficie
  • custodia protettiva

Proprietà:

  • Peso: 1,4 kg
  • Impugnatura: Manico telescopico
  • Materiale: Alluminio
  • Massimo. Valore di misura: 9999,9 m
  • Precisione di misura: ±1 dm/100 m
  • Freno ruota: no
  • Diametro ruota (circonferenza): 318,5 mm (1 m)
  • Supporto ruota: sì

Fornitura:

  • Borsa protettiva
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello