Distanziometro laser GLM 50-27 CG con BA 3,7V 1,0Ah A e cavo USB-C.

Codice art.: 0601072U01
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Distanziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601072U01
copia
EAN / GTIN 4059952562964
copia
Codice del produttore 0601072U01
copia
Numero-L L00590 1306
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Misuratore di distanza laser GLM 50-27 CG
  • il misuratore di distanza laser professionale GLM 50-27 CG offre un'eccellente visibilità del punto laser
  • un design molto resistente e una documentazione rapida
  • Poiché il suo punto laser verde è più visibile di un punto laser rosso
  • è particolarmente adatto per misurare lunghe distanze in condizioni di luce interna
  • Combinando un design certificato IP 65 con un involucro in gomma ammortizzante
  • è in grado di resistere a cadute da 1,5 metri
  • anche su cemento duro e cantieri accidentati
  • La connettività Bluetooth® e l'app Bosch MeasureOn garantiscono una rapida documentazione e una trasmissione estremamente rapida dei risultati delle misurazioni
  • Ideale per architetti
  • elettricisti e molti altri utenti professionisti
  • questo misuratore di distanza laser è ideale per documentare
  • calcolare i requisiti dei materiali
  • calcolare le superfici di stanze e pareti e posizionare i dispositivi di fissaggio
  • Il dispositivo fornisce sia un segnale acustico che un segnale di vibrazione per confermare una misurazione corretta e offre una durata della batteria più lunga

Proprietà:

  • Spegnimento automatico: 5 min
  • Numero di valori in memoria: 30
  • Trasmissione dati: Bluetooth™ 4.2 Low Energy
  • Peso, circa. 2 kg
  • Misura indiretta dell'altezza: sì
  • Misura indiretta della lunghezza: sì
  • Misura integrata dell'inclinazione: sì
  • Ottica di puntamento integrata: no
  • Diodo laser: 515 nm, < 1 mW
  • Colore del laser: verde
  • Classe del laser: 2
  • Unità di misura: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Campo di misura dell'inclinazione: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Campo di misura: 0. 05 - 50,00 m
  • Accuratezza di misura (tipica): ± 0,2°* (* più deviazione dipendente dall'uso)
  • Precisione di misura, tip.: ± 1,5 mm* (* più deviazione dipendente dall'uso)
  • Tempo di misura max: 4 s
  • Tempo di misura, tip.: < 0. 5 s
  • Misura min/max: sì
  • Filettatura del treppiede: 1/4″
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 65
  • Protezione dagli urti: fino a 1,5 m
  • Alimentazione: 2 x 1,5-V LR6 (AA)
  • Funzione timer: no
  • Funzione superficie a parete: sì

Fornitura:

  • Astuccio protettivo
  • Laccetto da trasporto
  • Cavo USB 3,7V 1,0Ah A e USB-C™

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello