Misuratore di distanza laser GLM 50-22

Codice art.: 0601072S00
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Distanziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601072S00
copia
EAN / GTIN 4059952518800
copia
Codice del produttore 0601072S00
copia
Numero-L L00590 1491
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Misuratore di distanza laser GLM 50-22
  • GLM 50-22 Professional è in grado di resistere a condizioni difficili nei cantieri edili
  • Il design IP65 offre una protezione completa contro particelle di polvere e getti d'acqua
  • mentre il suo alloggiamento ammortizzante è in grado di resistere a cadute da 1,5 m su cemento duro
  • Un pulsante per la personalizzazione consente di impostare le funzioni e le impostazioni di misurazione preferite
  • L'interfaccia utente intuitiva supporta 30 lingue e dispone di un display a colori
  • mentre la modalità numeri grandi facilita la lettura
  • Per un'applicazione autoesplicativa
  • è dotata di una nuova funzione ausiliaria che visualizza tutte le opzioni di misurazione
  • È ideale per elettricisti
  • tecnici del condizionamento dell'aria e idraulici per posizionare e fissare elementi a legno
  • altri materiali o costruzioni a secco
  • Quando utilizzato per la progettazione di interni
  • è perfetto per pittori
  • strati di pavimento
  • strati di piastrelle o falegnami per calcolare i requisiti di materiale
  • Lunga durata della batteria
  • che si utilizzi una batteria alcalina standard o una batteria agli ioni di litio opzionale

Proprietà:

  • Spegnimento automatico: 5 min
  • Numero di valori memorizzati: 10
  • Peso, ca. 2 kg
  • Misura indiretta dell'altezza: sì
  • Misura indiretta della lunghezza: no
  • Misura integrata dell'inclinazione: no
  • Ottica di puntamento integrata: no
  • Diodo laser: 635 nm, < 1 mW
  • Colore laser: rosso
  • Classe laser: 2
  • Unità di misura: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Ambito di misura: 0. 05 - 50,00 m
  • Precisione di misura, tip.: ± 1,5 mm* (* più deviazione dipendente dall'applicazione)
  • Tempo di misura max.: 4 s
  • Tempo di misura, tip.: < 0. 5 s
  • Misura min/max: sì
  • Filettatura treppiede: 1/4″
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 65
  • Protezione da urti: fino a 1,5 m
  • Alimentazione: 2 x 1,5-V LR6 (AA)
  • Funzione timer: no
  • Funzione parete: no

Fornitura:

  • Borsa di protezione
  • Imbragatura
  • 2 batterie LR6 da 1,5 V (AA)

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello