Laser combinato GCL 2-15 G

Codice art.: 0601066J00
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
    Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601066J00
    EAN / GTIN 3165140869553
    Codice del produttore 0601066J00
    Numero-L 468488 2-15G

    Descrizione

    Descrizione:

    • Laser combinato GCL 2-15 G
    • Visibilità fino a quattro volte migliore con linee laser verdi e versatilità ottimale: il laser combinato Bosch GCL 2-15 G Professional
    • Le due linee laser consentono un preciso allineamento verticale e orizzontale
    • mentre i punti a piombo rossi facilitano le applicazioni di trasmissione
    • Allineate facilmente le linee laser intorno ai punti a piombo con il versatile supporto rotante RM 1 Professional
    • Il GCL 2-15 G Professional è adatto a diversi lavori come la sospensione di soffitti
    • l'installazione di tubi di scarico e la posa di pavimenti
    • Offre inoltre una trasmissione a punti per il fissaggio delle lampade
    • Il GCL 2-15 G Professional ha una portata di lavoro della linea laser fino a 15 m e si autolivella in meno di 4 secondi
    • Questo laser combinato è ideale per l'uso con il supporto girevole RM 1 Professional
    • che può essere fissato rapidamente tramite un semplice meccanismo a scorrimento
    • Grazie alla protezione IP 54 contro polvere e spruzzi d'acqua
    • è molto robusto
    • Quando il laser viene spento
    • il blocco del pendolo si attiva automaticamente per garantire un trasporto sicuro e una comoda conservazione
    • Incluso nella consegna: Valigetta Craftsman
    • supporto girevole RM 1 Professional
    • morsetto a soffitto
    • piastra di puntamento laser
    • 3 batterie LR6 da 1,5 V

    Proprietà:

    • Volume: 12,275 dm3
    • Peso lordo: 2,17 kg
    • Peso netto: 0,899 kg
    • Larghezza dimensione: 281 mm
    • Dimensione altezza: 134 mm
    • Lunghezza dimensione: 326 mm

    Fornitura:

    • Custodia
    • Montante RM 1 Professional
    • Morsetto da soffitto
    • Piastra target laser
    • 3 batterie LR6 da 1,5 V (AA)

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello