• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Laser di linea GLL 3-80 C, con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1 x 2,0 Ah, ricevitore laser LR 7, L-BOXX

Codice art.: 0601063R05
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
Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601063R05
EAN / GTIN 3165140953849
Codice del produttore 0601063R05
Numero-L L00590 1132

Descrizione

Descrizione:

  • Laser a linee GLL 3-80 C
  • il laser a linee GLL 3-80 C Professional è facilmente collegabile e offre un'eccellente visibilità attraverso la proiezione di linee di 3 x 360°
  • Grazie all'innovativo monitoraggio CAL Guard e alla connessione Bluetooth® all'app per smartphone
  • è possibile il funzionamento in remoto
  • la regolazione senza contatto e l'elevata precisione
  • I potenti diodi garantiscono un'elevata visibilità
  • mentre le linee a 3 x 360° consentono il livellamento simultaneo orizzontale e verticale
  • garantendo così un'elevata efficienza di lavoro
  • Questa linea laser è stata sviluppata per la costruzione di pavimenti
  • l'assemblaggio di finestre
  • l'installazione di ripiani
  • la posa di tubi di drenaggio
  • la costruzione di conchiglie per cartongesso e la posa di piastrelle
  • La tecnologia a doppia fonte di alimentazione del GLL 3-80 C Professional consente il funzionamento con batterie agli ioni di litio da 12 V e batterie alcaline standard per una maggiore flessibilità
  • Il dispositivo è in grado di Autolivellante su superfici non planari in meno di 4 secondi con un'eccellente precisione di ± 0,2 mm/m*/** fino a +/- 4° e con una portata fino a 120 m quando si utilizza il ricevitore opzionale LR 6 o LR 7 Professional Questo laser di linea è compatto
  • facile da usare ed estremamente robusto

Proprietà:

  • Volume: 24,664 dm3
  • Peso lordo: 5,21 kg
  • Peso netto: 2,564 kg
  • Larghezza dimensione: 360 mm
  • Dimensione altezza: 155 mm
  • Lunghezza dimensione: 442 mm

Fornitura:

  • L-BOXX 136
  • Supporto universale BM 1 Professional
  • Piastra bersaglio laser
  • Borsa
  • 1 x batteria ricaricabile GBA 12V 2.0Ah
  • Supporto per ricevitore laser LR 6/7
  • Ricevitore laser LR 7 Professional
  • Caricatore rapido GAL 12V-40 Professional

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello