Ricevitore laser LR 7

Codice art.: 0601069J00
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
Tipo di prodotto Laser a rotazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601069J00
EAN / GTIN 3165140835572
Codice del produttore 0601069J00
Numero-L L00590 790

Descrizione

Descrizione:

  • Ricevitore laser LR 7
  • rilevamento di linee laser verdi e rosse
  • rilevamento rapido di linee laser con area di copertura di 8 cm
  • allineamento del piano del fascio laser
  • ottico e acustico
  • per lavorare in varie condizioni di illuminazione
  • staffa ricevitore laser LR 6/7
  • custodia protettiva
  • batteria 2 x 1,5 V LR6

Proprietà:

  • Ricevitore: no
  • Tipo di ricevitore: laser combinato e di linea
  • Comando a distanza: no
  • Peso, circa: 150 g
  • Precisione di misura (fine/ grossolana): ± 1 mm/± 3 mm
  • Si adatta a: GCL 2-50 G, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG
  • Raggio d'azione: 5 - 50 m (raggio d'azione massimo quando si utilizza il ricevitore laser secondo le istruzioni per l'uso del laser di linea Bosch o del laser di punto e linea Bosch utilizzato)
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 54
  • Alimentazione: 2 x 1. 5-V-LR6 (AA)
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 28 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 137 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 73 mm

Fornitura:

  • Supporto per ricevitore laser LR 6/7
  • Astuccio protettivo
  • 2 batterie LR6 da 1,5 V (AA)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello