Laser a linee GLL 2-10

Codice art.: 0601063L00
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
    Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601063L00
    EAN / GTIN 3165140850247
    Codice del produttore 0601063L00
    Numero-L L00590 1085

    Descrizione

    Descrizione:

    • Laser di linea GLL 2-10
    • il compatto GLL 2-10 Professional semplifica il lavoro di livellamento in ambienti interni
    • Con una linea laser orizzontale e verticale
    • è ideale per lavorare a brevi distanze
    • Grazie a un singolo interruttore a slitta e a due pressostati trasparenti
    • questo laser lineare compatto offre un funzionamento intuitivo e un'eccellente maneggevolezza durante il livellamento
    • Il modello GLL 2-10 Professional con protezione da polvere e schizzi a norma IP 54 è molto robusto
    • È adatto per varie applicazioni in ambienti interni
    • come soffitti sospesi
    • ripiani di montaggio
    • porte e prese
    • installazione di tubi di drenaggio e posa di piastrelle per pavimenti
    • Il GLL 2-10 Professional ha un raggio d'azione fino a 10 m e può autolivellarsi fino a +/- 4° in meno di 4 secondi
    • Quando il dispositivo è spento
    • il blocco pendolo viene attivato per un trasporto sicuro
    • Ideale per l'uso con il supporto girevole opzionale RM 1 Professional
    • che può essere montato rapidamente utilizzando un semplice meccanismo scorrevole

    Proprietà:

    • Volume: 2,38 dm3
    • Peso lordo: 0,875 kg
    • Peso netto: 0,473 kg
    • Larghezza dimensione: 140 mm
    • Dimensione altezza: 100 mm
    • Lunghezza dimensione: 170 mm

    Fornitura:

    • Borsa protettiva
    • 3 batterie LR6 da 1,5 V (AA)

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello