Livella laserGRL 650 CHVG

Codice art.: 0601061V00
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
    Tipo di prodotto Laser a rotazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601061V00
    EAN / GTIN 4059952593654
    Codice del produttore 0601061V00
    Numero-L L00590 1582

    Descrizione

    Descrizione:

    • Il Livella laserGRL 650 CHVG
    • il robusto laser rotatorio GRL 650 CHVG Professional con connettività Bluetooth®
    • imposta il nuovo righe graduate per la precisione e l'efficienza durante il livellamento in loco
    • La tecnologia laser verde offre una migliore visibilità in diverse condizioni di illuminazione
    • Il laser rotante di lunga durata è adatto per l'uso in condizioni di costruzione difficili e condizioni meteorologiche avverse
    • resiste a cadute fino a 2 m con un cavalletto inclinabile e soddisfa i requisiti IP68 per la protezione da polvere e acqua
    • L'utilizzo dell'app Leveling Remote per Settings browser and telecomando consente di risparmiare tempo e di concentrarsi completamente sul lavoro
    • Il versatile GRL 650 CHVG Professional è ideale per il livellamento e la spianatura all'aperto
    • nonché per installazioni interne a parete
    • soffitto e climatizzazione
    • Lunga durata per la massima praticità con due opzioni: Batteria agli ioni di litio da 18 V Bosch o alcalina
    • Massimo comfort grazie a funzioni high-tech quali display
    • funzione di doppia inclinazione
    • memoria di inclinazione e ricevitore di alta qualità

    Proprietà:

    • Volume: 73,85 dm3
    • Peso lordo: 15,51 kg
    • Peso netto: 4,3 kg
    • Larghezza dimensione: 450 mm
    • Dimensione altezza: 263 mm
    • Lunghezza dimensione: 624 mm

    Fornitura:

    • Ricevitore laser LR 65 G Professional
    • Supporto ricevitore RB 60 Professional
    • Telecomando RC 6 Professional
    • 1 batteria ricaricabile ProCORE18V 4. 0Ah
    • Caricatore rapido GAL 18V-40 Professional
    • Adattatore batteria BA 1 Professional
    • Supporto da parete WM 6 Professional
    • 4 x batteria LR20 1,5 V (D)
    • 4 x batteria LR6 1,5 V (AA)
    • Piastra bersaglio laser
    • Occhiali laser (verdi)
    • Custodia da lavoro

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello