Ricevitore laser LR2

Codice art.: 0601069T00
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
Tipo di prodotto Ricevitori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601069T00
EAN / GTIN 4059952593678
Codice del produttore 0601069T00
Numero-L L00590 1773

Descrizione

Descrizione:

  • Ricevitore laser
  • Staffa ricevitore RB 60 Professional
  • Batteria 2 x 1,5 V LR6

Proprietà:

  • Ricevitore: no
  • Tipo di ricevitore: laser rotante
  • Comando a distanza: no
  • Peso, circa: 380 g
  • Precisione di misura (fine/ grossolana): ±0,5 mm/± 10 mm
  • Adatta: GRL 650 CHVG
  • Gamma, ricevitore: < 325 m
  • Gamma: 0 - 325 m
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 67
  • Dimensioni dello strumento (larghezza): 79 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 33 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 175 mm

Fornitura:

  • Porta ricevitore RB 60 Professional
  • 2 batterie LR6 da 1,5 V (AA)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello