Tagliasiepi cordless GHE 18V-60

Codice art.: 06008C9000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 06008C9000
copia
EAN / GTIN 4059952654836
copia
Codice del produttore 06008C9000
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il GHE 18V-60 Professional è l'utensile a batteria più potente del vostro giardino: il suo motore brushless garantisce prestazioni elevate e una lunga durata.
  • Permette di tagliare ininterrottamente siepi di media densità, mentre il sistema anti-inceppamento Bosch impedisce al tagliasiepi di incepparsi.
  • La capacità di taglio di 20 mm assicura che possiate tagliare anche i rami più spessi in modo fluido e confortevole.
  • Il GHE 18V-60 Professional è leggero ed ergonomico, per cui non ci si stanca quasi mai, soprattutto quando si tagliano siepi fitte.
  • Il GHE 18V-60 Professional è la soluzione professionale a batteria per il taglio delle siepi.
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie del sistema Professional 18V di Bosch.
  • È compatibile anche con AMPShare, l'alleanza di batterie tra marchi diversi.

Proprietà:

  • Lunghezza coltello: 60 cm
  • Volume: 67,48 dm3
  • Peso lordo: 4,6 kg
  • Peso escl Batteria: 3 kg
  • Peso netto: 3 kg
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 2,5 m/s²
  • Incertezza K []: 1,5 m/s²
  • Numero di corse al minimo nominale: 3000 min-1
  • Larghezza dimensione: 268 mm
  • Dimensione altezza: 210 mm
  • Lunghezza dimensione: 1199 mm
  • Distanza coltelli: 23 mm
  • Velocità di taglio: 1.500 giri/min
  • Tensione batteria: 18,0 V

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello