Sonda fumi per motori industriali con prefiltro per tubo sonda

Codice art.: 0600 7556
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto 050 Sonda CO2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0600 7556
copia
EAN / GTIN 4029547021350
copia
Codice del produttore 0600 7556
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

La sonda per gas di scarico (in combinazione con lo strumento di misura appropriato) si comporta in modo eccellente quando si effettuano misurazioni professionali dei gas di scarico su motori industriali stazionari. Essendo interamente in metallo, evita che l'impugnatura si sciolga a causa del calore irradiato dal condotto dei gas di scarico. La sonda per gas di scarico può essere utilizzata con temperature dei gas di scarico fino a 1.000 °C. Le misure sono possibili anche in caso di sovrapressione elevata (fino a max. 100 mbar sulla punta della sonda)
  • Particolarmente utile per le misure sui motori diesel grazie al filtro preliminare
  • Il fatto che la sonda per gas di scarico sia dotata di un filtro preliminare la rende ideale per le misure sui motori diesel stazionari. Il filtro preliminare protegge la sonda di campionamento dei gas dal particolato diesel. Il filtro preliminare è saldato in modo permanente sulla sonda dei gas di scarico e non può quindi scivolare o perdersi
  • Un ulteriore filtro antiparticolato è situato nel tubo della sonda dei gas di scarico, per proteggere da qualsiasi altra contaminazione
  • È inoltre disponibile su ordinazione una termocoppia aggiuntiva. Essa consente di misurare in parallelo la temperatura dei gas di scarico. Con la termocoppia viene fornita anche un'impugnatura di protezione dal calore che impedisce la bruciatura dell'impugnatura metallica
  • L'albero della sonda è facilmente sostituibile
  • Applicazioni
  • La sonda per gas di scarico con filtro preliminare per motori industriali è adatta (in combinazione con uno strumento di misura compatibile) per le seguenti applicazioni:
  • Misurazione dei gas di scarico su motori industriali
  • Misurazione dei gas di scarico su convertitori catalitici
  • Misurazione dei gas di scarico su altri impianti industriali con un'elevata sovrapressione.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello