Termocoppia tipo K - Sonda con puntale ad ago (TC tipo K)

Codice art.: 0572 9001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0572 9001
copia
EAN / GTIN 4029547010972
copia
Codice del produttore 0572 9001
copia
Numero-L L40540 400
copia
Produttore Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Questa sonda di temperatura a termocoppia (TC) con punta di penetrazione può essere utilizzata per misurazioni in paste e mezzi semisolidi, nonché per misurazioni in liquidi e aria
  • La sonda di temperatura è dotata di un cavo a nastro sottile, lungo 2 m. Il sottile cavo a nastro può essere inserito anche attraverso aperture strette come le fessure delle porte o le guarnizioni dei frigoriferi
  • La classe di protezione IP54 significa che la sonda di temperatura con punta a penetrazione è protetta dagli spruzzi d'acqua
  • Questa sonda a termocoppia di tipo K, classe 1, ha un'accuratezza standardizzata di ±1,5°C
  • Il tempo di risposta t99 (tempo necessario alla sonda per registrare il 99% del salto di temperatura) di 7 secondi si riferisce a misure in acqua in movimento a +60°C. Questo tempo di risposta si allunga quando, ad esempio, si effettuano misure in liquidi fermi, paste o aria.*
  • La sonda perfetta per qualsiasi applicazione
  • Non trovate la sonda di temperatura che state cercando? Contattateci direttamente. Disponiamo di un'ampia gamma di sonde di temperatura standard e realizziamo anche sonde personalizzate in base alle vostre esigenze personali
  • * Per le misurazioni della temperatura dell'aria, il tempo di risposta è circa 40 – 60 volte superiore al valore indicato misurato in acqua. Se avete bisogno di una sonda di temperatura piuttosto lenta per misurare la temperatura dell'aria, questa sonda è particolarmente adatta perché non tiene affatto conto dei brevi picchi di temperatura, o lo fa solo in misura minima, durante la misurazione della temperatura. Ad esempio, se si intende utilizzare la sonda di temperatura con punta a penetrazione per misurare la temperatura dell'aria nel frigorifero, aprendo brevemente la porta del frigorifero non si terrebbe conto della fluttuazione di temperatura che risulta dalla miscelazione della temperatura ambiente calda con la temperatura del frigorifero
  • Se si ha bisogno di una sonda di temperatura dell'aria con un tempo di risposta rapido, la scelta migliore è la sonda di temperatura eccezionalmente veloce 0602 0493, che ha un ampio campo di misura.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello