testo Saveris 2-T3 - Data logger WiFi con display e 2 porte per sonde di temperatura TC

Codice art.: 0572 2033
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Data logger

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0572 2033
copia
EAN / GTIN 4029547017445
copia
Codice del produttore 0572 2033
copia
Numero-L L40540 440
copia
Produttore Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Il sistema di data logger testo Saveris 2 WiFi è la soluzione semplice, versatile e affidabile per misurare e monitorare i valori di temperatura nei processi o nelle sale di stoccaggio, raffreddamento e lavoro. L'installazione del sistema è un gioco da ragazzi e può essere effettuata tramite un browser.

Monitoraggio della temperatura con testo Saveris 2 Il sistema di monitoraggio della temperatura consiste in almeno un data logger WiFi e nell'accesso al cloud (archiviazione dei dati online). Come componente di questo sistema di data logger, il data logger testo Saveris 2-T3 con un massimo di 2 sensori di temperatura a termocoppia collegabili (TC tipo K, T, J) memorizza tutti i valori di temperatura misurati e li trasferisce direttamente al Testo Cloud tramite il WiFi. Grazie ai sensori TC collegabili, è possibile misurare un ampio intervallo da -200 a +1350 °C. Con la funzione di allarme, è possibile essere avvisati immediatamente via e-mail o SMS (opzionale) quando vengono violati i valori limite.

I pacchetti Testo Cloud: Basic (gratuito) e AdvancedIl Testo Cloud è l'elemento di controllo centrale per l'impostazione del sistema testo Saveris 2. Qui è possibile configurare i dati WiFi del sistema. Qui è possibile configurare i data logger WiFi, impostare allarmi limite e valutare i dati di misura. Con uno smartphone, un tablet o un PC abilitato a Internet, è possibile accedere a tutti i valori misurati e alle funzioni di analisi in qualsiasi momento e ovunque. Per accedere a Testo Cloud, è necessario registrarsi sul sito www.saveris.net.

In base alla gamma di funzioni desiderate, è possibile scegliere tra la funzionalità gratuita Basic e quella più estesa Advanced quando si utilizza Testo Cloud:

Caratteristiche: Basic (gratuito) / [Advanced]
  • Ciclo di misurazione: 15 min. ... 24 h / [15 min. ... 24 h] /
  • Ciclo di comunicazione: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Ciclo di comunicazione: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Conservazione dei dati: Max. 3 mesi / [Max. 2 anni]
  • Rapporti: Manuale (.pdf/.csv) / [Manuale (.pdf/.csv) / Automatico (.pdf/. csv)]
  • Numero di utenti per account: 1 / [10]
  • Numero di registratori di dati WiFi per account: Illimitato / [Illimitato]
  • Opzioni di allarme: Limiti di allarme superiore/inferiore / [Limiti di allarme superiore/inferiore / ritardo dell'allarme / temporizzazione dell'allarme]
  • Notifiche di sistema: Notifica di batteria scarica / collegamento radio interrotto / alimentazione interrotta / [Notifica di batteria scarica / collegamento radio interrotto / alimentazione interrotta]
  • Allarme E- Mail: Sì / [Sì]
  • Allarme SMS: No / [Include 25 SMS per logger all'anno / possibilità di acquistare pacchetti SMS aggiuntivi]
  • Esportazione dati di misura (interfaccia API): No / [Sì]

Se decidete di usufruire del pacchetto Advanced, avete anche la possibilità di scegliere tra pacchetti di licenze che si differenziano per la durata (licenza di 12 mesi con il n. d'ordine 0526 0735, licenza di 24 mesi con il n. d'ordine.

WiFi data logger: vantaggi e funzioni I valori misurati attuali, le violazioni dei limiti e la durata residua della batteria possono essere letti sul display del data logger. Le batterie standard (AA) hanno una durata di 12 mesi e possono essere sostituite dall'utente in qualsiasi momento. La memoria dati interna del data logger WiFi ha una capacità di 2 x 10.000 valori misurati e l'alloggiamento è protetto secondo lo standard IP54.

Nota: Per utilizzare il data logger testo Saveris 2-T3 WiFi, è inoltre necessario almeno un sensore a termocoppia collegabile (opzionale).

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello