testo 184 G1 - Data logger USB per temperatura, umidità e urti

Codice art.: 0572 1846
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Data logger

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0572 1846
copia
EAN / GTIN 4029547013010
copia
Codice del produttore 0572 1846
copia
Numero-L L40540 187
copia
Produttore Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Con i data logger testo 184 G1 per urti, umidità e temperatura, è ora possibile monitorare il trasporto di prodotti sensibili come l'elettronica, l'arte, i prodotti farmaceutici o gli alimenti per un tempo operativo illimitato. Ulteriori informazioni sulle applicazioni (link alla scheda Applicazioni)
  • A destinazione, basta uno sguardo al display o ai LED per capire se i valori limite configurati sono stati rispettati. Per ottenere informazioni dettagliate, è sufficiente collegare il logger a un PC: viene immediatamente generato un rapporto PDF con tutti i dati rilevanti. Affinché possiate lavorare in modo ancora più efficiente e comodo con i data logger, tutti i file e le informazioni necessarie sono memorizzati direttamente e in modo sicuro nel testo 184 G1: file di configurazione, manuale di istruzioni e rapporto PDF dei dati registrati
  • La memoria dei valori di misura del data logger testo 184 G1 per le scosse ha una capacità di 1000 valori di misura, per l'umidità e la temperatura di 64000 valori di misura. La frequenza di misurazione è liberamente selezionabile da 1 minuto a 24 ore. La batteria ha una durata di 120 giorni. Il data logger di temperatura testo 184 G1 è alimentato da una batteria standard che può essere sostituita dall'utente
  • testo 184 G1 è conforme alle norme GxP, 21 CFR Parte 11 e HACCP. Testo AG è un'azienda certificata ISO 9001:2008 e assicura il rispetto delle norme attraverso audit interni e audit esterni accreditati
  • Tutti i vantaggi in sintesi:
  • 1. Chiara indicazione di allarme
  • Basta un'occhiata al display o ai LED per sapere se i valori limite sono stati violati durante il trasporto
  • 2. Semplicità d'uso
  • Il ″Stesto 184 G1″ è intuitivo e può essere utilizzato senza una formazione particolare o conoscenze precedenti: Il pulsante ″Start″ avvia la registrazione dei dati. Il pulsante ″Stop″ la termina
  • 3. Configurazione facilissima
  • In ogni testo 184 G1 è memorizzato un file di configurazione con il quale è possibile configurare il testo 184 G1 in modo semplice: nessun download, nessuna installazione, nessuna interfaccia utente e nessun costo aggiuntivo
  • 4. Lettura comoda
  • Un report in formato PDF con i dati di trasporto viene creato immediatamente dopo il collegamento del data logger testo 184 G1 all'interfaccia USB di un computer. Questo è adatto per l'archiviazione a lungo termine secondo lo standard PDF/A
  • 5. Lettura/stampa mobile in loco
  • Il trasferimento dei dati dal data logger a una stampante rapida Testo compatibile (opzione) funziona anche in modalità wireless tramite NFC
  • 6. IT-safe
  • I data logger testo 184 G1 funzionano in modo sicuro senza installazione o download di software, in modo che i problemi IT non vengano innescati né dal firewall né dall'antivirus.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello