testo 184 T4 - Data logger USB per temperature fino a -80°C

Codice art.: 0572 1844
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Data logger

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0572 1844
copia
EAN / GTIN 4029547012990
copia
Codice del produttore 0572 1844
copia
Numero-L L40540 168
copia
Produttore Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Il ghiaccio secco sublima, in condizioni normali, a temperature di 78,48 °C.
  • Con i data logger di temperatura testo 184 T4, è possibile monitorare il trasporto di prodotti farmaceutici con ghiaccio secco per un periodo di tempo illimitato e a temperature fino a80 °C
  • A destinazione, è possibile vedere a colpo d'occhio sui LED se i valori limite configurati sono stati rispettati
  • Per ottenere informazioni dettagliate, è sufficiente collegare il logger a un computer: viene immediatamente generato un rapporto in formato PDF con tutti i dati rilevanti
  • Per consentirvi di lavorare in modo ancora più comodo ed efficiente con i data logger, tutti i file e le informazioni necessarie sono memorizzati direttamente - e praticamente prigionieri - nel testo 184 T4: file di configurazione, certificato di collaudo 3.1 secondo DIN ISO 10204, istruzioni per l'uso e rapporto PDF dei dati di misura registrati
  • La memoria dei dati di misura del data logger di temperatura testo 184 T4 contiene 40000 valori di misura
  • Il ciclo di misura è liberamente selezionabile da 1 minuto a 24 ore
  • La durata della batteria è di 100 giorni (a 80 °C e con un ciclo di misura di 15 minuti)
  • Il data logger di temperatura testo 184 T4 è alimentato da una batteria standard che può essere sostituita dall'utente
  • testo 184 T4 è conforme alle norme GxP, 21 CFR Parte 11, HACCP ed EN 12830
  • Testo è un'azienda certificata ISO 9001 e garantisce la conformità allo standard sia attraverso audit interni sia attraverso audit esterni accreditati
  • Tutti i vantaggi in un colpo d'occhio: 1
  • chiara indicazione degli allarmi È sufficiente uno sguardo ai LED per sapere se i valori limite sono stati violati durante il trasporto
  • 2
  • facilità d'uso testo 184 T4 è intuitivo e può essere utilizzato senza una particolare formazione o conoscenze preliminari: Il pulsante ″Start″ avvia la registrazione dei dati
  • ″3
  • configurazione semplicissima Su ogni testo 184 T4 è memorizzato un file di configurazione che rende semplicissima la configurazione individuale del testo 184 T4 - senza download, senza installazione, senza interfaccia e senza costi aggiuntivi
  • 4
  • comoda lettura Subito dopo aver collegato il data logger testo 184 T4 all'interfaccia USB di un computer, viene creato automaticamente un report PDF con i dati di trasporto
  • Questo è adatto per l'archiviazione a lungo termine in conformità allo standard PDF/A
  • 5
  • lettura/stampa mobile in loco Il trasferimento dei dati dal data logger alla stampante rapida testo (opzionale) funziona in modalità wireless tramite NFC
  • 6
  • sicurezza informatica I data logger testo 184 T4 funzionano in modo sicuro senza installazione o download di software e quindi non causano problemi al firewall o allo scanner antivirus del vostro sistema informatico.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello