testo 552i - Sonda per il vuoto senza fili comandata tramite app

Codice art.: 0564 2552
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Data logger

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0564 2552
copia
EAN / GTIN 4029547023446
copia
Codice del produttore 0564 2552
copia
Numero-L L40540 470
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Misure di vuoto wireless tramite una sola porta di servizio: La sonda per vuoto testo 552i controllata tramite app e dotata di Bluetooth arricchisce il portafoglio delle Smart Probe Testo. Fornisce risultati di misura affidabili, è robusta e facile da usare - la sonda per vuoto fornisce un supporto ottimale per la corretta evacuazione degli impianti di refrigerazione e condizionamento e delle pompe di calore

testo 552i - Sonda per vuoto wireless controllata da app

  • Per misurare il vuoto senza fili e senza tubi su impianti di refrigerazione e condizionamento e pompe di calore, utilizzando una sola porta di servizio - senza perdita di refrigerante
  • testo Smart App - per avere una visione d'insieme: rilevare il vuoto in modo rapido e semplice tramite un'illustrazione grafica nell'app, con un avviso in caso di valori critici, ad es. ad esempio attraverso la vibrazione dello smartphone
  • Collegamento automatico via Bluetooth: La sonda si collega alla Smart App testo o al manifold digitale Testo appropriato, ad esempio testo 557s, testo 550s, in modo da poter leggere comodamente i valori misurati sull'ampio display del manifold
  • Custodia comoda e robusta con classe di protezione IP 54
  • Angolo di 45° incorporato per una facile installazione su qualsiasi porta di servizio
  • Prestazioni costantemente elevate in tutte le condizioni: Potete fare affidamento su questa sonda per vuoto wireless di Testo - combina la comprovata qualità Testo con un'eccellente robustezza

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello