Kit testo 830-T4 - Termometro a infrarossi

Codice art.: 0563 8314
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 8314
copia
EAN / GTIN 4029547011771
copia
Codice del produttore 0563 8314
copia
Numero-L L40550 169
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Il termometro a infrarossi testo 830-T4 in un pratico set può essere utilizzato universalmente e consente di misurare le temperature delle superfici nel commercio e nell'industria in modo rapido e preciso, sia senza contatto che a contatto con la superficie
  • I vantaggi del termometro a infrarossi testo 830-T4
  • Il diametro del punto di misura è di soli 36 mm a una distanza di 1 m dalla superficie, grazie all'ottima ottica 30:1. Questo significa che anche le temperature di piccoli oggetti possono essere misurate in modo ottimale. Ciò significa che anche le temperature di piccoli oggetti possono essere determinate in modo affidabile da una distanza sicura. Ad esempio, è possibile misurare comodamente la temperatura dei tubi di riscaldamento da una posizione eretta
  • La marcatura laser a 2 punti consente di vedere sempre in modo chiaro e distinto in quale punto viene misurata la temperatura. La risoluzione precisa di 0,1°C consente di misurare con estrema precisione anche differenze di temperatura minime. La funzione min./max. consente di impostare valori limite individuali. Il superamento dei valori limite viene segnalato visivamente e acusticamente
  • Funzioni estese con la sonda di superficie collegabile
  • Volete effettuare anche misure a contatto oltre alle misure IR senza contatto (ad esempio per scopi di controllo)? Allora collegate al termometro a infrarossi la sonda di superficie a banda incrociata inclusa nel set. La sua banda trasversale molleggiata è adatta anche a superfici non piane
  • La misurazione comparativa a contatto con la sonda di temperatura superficiale vi aiuterà anche a determinare il livello di emissione del materiale della superficie. Ciò significa che potrete impostare il livello di emissione del termometro a infrarossi di conseguenza, per ottenere i migliori risultati nella successiva misurazione IR.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello