testo 635-2 - Misuratore di temperatura e umidità

Codice art.: 0563 6352
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 6352
copia
EAN / GTIN 4029547006395
copia
Codice del produttore 0563 6352
copia
Numero-L L40550 62
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Il misuratore di temperatura e umidità testo 635-2 è equipaggiato in modo eccellente per eseguire una serie di misure nel campo della climatizzazione. È possibile collegare al misuratore un'ampia scelta di sensori e sonde disponibili in opzione per fornire i seguenti dati di misura:
  • Umidità relativa
  • Umidità del materiale
  • Umidità di compensazione del materiale
  • Punto di rugiada in sistemi ad aria compressa
  • Valore HTC
  • Temperatura dell'aria
  • Temperatura superficiale
  • Temperatura del nucleo
  • Pressione assoluta
  • Due porte per sensori collegabili; fino a 3 ulteriori sensori di temperatura o umidità collegabili via wireless con il misuratore di temperatura e umidità. I risultati sono presentati sul display di facile lettura. Il misuratore può essere aggiornato con un modulo wireless di tipo plug-in, disponibile come opzione, in grado di trasmettere un segnale wireless fino a 20 metri di distanza
  • Robusto, pratico, facile da usare
  • Oltre a tutte le altre misurazioni, il misuratore di temperatura e umidità testo 635-2 è in grado di visualizzare i valori minimi, massimi e medi e di calcolare la differenza del punto di rugiada tra l'aria interna e la superficie della parete. Ciò consente di analizzare i livelli di umidità su soffitti e pareti. Le curve caratteristiche configurate individualmente garantiscono una visualizzazione affidabile del contenuto di umidità del materiale
  • Il misuratore e la guida al menu sono semplici e comodi da usare. Il display retroilluminato consente di leggere le misure anche al buio o in condizioni di scarsa illuminazione e la robusta custodia protettiva protegge efficacemente lo strumento da urti e colpi accidentali
  • Salvare, trasferire e stampare i dati è semplicissimo con il misuratore di temperatura e umidità testo 635-2
  • Salvare i siti di misura e assegnare i dati di misura al sito pertinente. Creare profili utente individuali per eseguire in parallelo misurazioni a lungo termine e dell'umidità del materiale. Salvare fino a 10.000 letture - misure singole e serie di misure - nello strumento. Il cavo USB in dotazione può essere utilizzato per collegare il misuratore di umidità al PC o al laptop e il software consente di registrare e archiviare i dati di misurazione in modo comodo e semplice
  • E proprio quando pensavate che non potesse essere più facile: la stampante rapida testo disponibile come opzione vi consente di stampare i dati di misurazione sul posto. C'è testo per voi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello