Kit temperatura testo 915i - Termometro con sonde termometriche e funzionamento tramite smartphone

Codice art.: 0563 5915
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 5915
copia
EAN / GTIN 4029547023958
copia
Codice del produttore 0563 5915
copia
Numero-L L40540 447
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Senza fili, versatile, facile da usare: Il kit, che comprende un termometro, una sonda ad aria, una sonda a immersione/penetrazione e una sonda di superficie, è ideale per effettuare misure di temperatura in un'ampia gamma di applicazioni. Il termometro testo 915i con funzionamento da smartphone e Bluetooth fa parte del famoso portafoglio di sonde intelligenti Testo. Il termometro fornisce risultati di misura rapidi e affidabili ed è particolarmente versatile e facile da usare in combinazione con le sonde, il Bluetooth e la Smart App

kit temperatura testo 915i: Termometro con sonde di temperatura e funzionamento da smartphone

  • Sonda a immersione/penetrazione robusta e a risposta rapida (TC tipo K, classe 1), campo di misura da -50 a +400 °C, applicazione: Misura di temperatura in liquidi, paste e mezzi semisolidi
  • Sonda di superficie a risposta rapida (TC tipo K, classe 1) con striscia di termocoppia a molla, campo di misura da -50 a +350 °C, applicazione: Misura della temperatura su superfici piane e non piane, ad esempio anche per misure su tubi
  • Sonda di temperatura dell'aria robusta e a risposta rapida (TC tipo K, classe 1), campo di misura da -50 a +400 °C, applicazione: Misura della temperatura ambiente e delle temperature nei condotti e alle uscite dell'aria
  • Elevata precisione di misura fino a ±1,0 °C grazie alla calibrazione del sistema franco fabbrica
  • Per misure di temperatura rapide e senza fili
  • Innovativo meccanismo di bloccaggio sull'impugnatura per un fissaggio facile e sicuro delle sonde di misura Testo plug-in
  • Versatile in tutte le applicazioni rilevanti per la temperatura: Compatibile con tutte le sonde a termocoppia Testo e di tipo K standard
  • Testo Smart App: Visualizzazione delle letture, chiara presentazione grafica delle curve di temperatura, creazione di documentazione in loco e invio come file PDF o CSV
  • Collegamento Bluetooth automatico a smartphone, tablet o strumenti di misura Testo compatibili
  • Bluetooth con portata fino a 100 m
  • Custodia robusta e maneggevole
  • testo Smart Case: Custodia per la conservazione sicura e il trasporto comodo del termometro e delle sonde
  • Grazie alla sua qualità comprovata e alla grande durata, potete fare affidamento sulla vostra sonda Testo Smart Probe in ogni condizione

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello