Kit 1 testo 316-4 - Cercafughe gas refrigeranti

Codice art.: 0563 3164
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Rilevatore per cricche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 3164
copia
EAN / GTIN 4029547010132
copia
Codice del produttore 0563 3164
copia
Numero-L L40550 158
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Le perdite in un sistema di refrigerazione o in una pompa di calore hanno gravi conseguenze. Il sistema non fornisce più la capacità di raffreddamento richiesta e, nel peggiore dei casi, i componenti del sistema possono essere danneggiati. Per non parlare del danno ambientale e dei costi sostenuti dal cliente. Per poter rilevare anche le perdite più piccole, sono necessari strumenti di misura veloci e affidabili come il cercafughe testo 316-4.Vantaggi del cercafughe testo 316-4 set 1
  • Un tuttofare nel rilevamento delle perdite: il cercafughe testo 316-4 (set 1) è un rilevatore di perdite veloce e affidabile per tutti i refrigeranti più comuni
  • Tecnologia del sensore pratica:il sensore del cercafughe è costantemente monitorato e visualizza sullo schermo i malfunzionamenti o le contaminazioni. L'uso di perdite di prova non è quindi più necessario. In caso di sporco, il sensore può essere facilmente pulito ed è subito pronto all'uso. Inoltre, grazie al suo collo d'oca flessibile, il sensore può essere posizionato vicino alle tubature o al punto di misura
  • Alta sensibilità:la sua sensibilità estremamente elevata di ˂3g/a in conformità alla norma EN 14624 consente di rilevare in modo affidabile anche le perdite più piccole. La funzione di trascinamento del puntatore indica le perdite massime, facilitando l'individuazione delle perdite
  • Funzioni di avviso affidabili:se viene rilevata una perdita, il display passa da verde a rosso. Un segnale acustico indica inoltre che è stata rilevata una perdita. Gli auricolari inclusi nel set consentono di utilizzare il cercafughe testo 316-4 anche in ambienti rumorosi.
  • Altre opzioni per l'ammoniaca: per gli impianti di refrigerazione che funzionano con ammoniaca, è possibile aggiornare il cercafughe testo 316-4 (set 1) utilizzando la testa di ricambio per ammoniaca (NH3). Oppure è possibile acquistare il cercafughe testo 316-4 (set 2) specifico per ammoniaca
  • Download & documenti

    Prodotti correlati

    Acquisto veloce

    Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

    Login

    Your contact person

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello