testo 417 kit 2 - Anemometro a elica con coni di misura e raddrizzatore di flusso

Codice art.: 0563 2417
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di misura multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 2417
copia
EAN / GTIN 4029547025822
copia
Codice del produttore 0563 2417
copia
Numero-L L40540 485
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

L'anemometro a palette compatto testo 417 in Kit 2, comprendente due imbuti di misura e un raddrizzatore di flusso, è stato sviluppato per semplificare al massimo le misure su ingressi e uscite d'aria, nonché su uscite a piastra e a vortice di impianti di condizionamento e ventilazione. La paletta integrata da 100 mm assicura rapidamente risultati precisi. I valori medi temporali e puntuali e la portata volumetrica vengono calcolati automaticamente nello strumento e visualizzati sul display. In questo modo è possibile regolare in modo particolarmente efficiente gli impianti di ventilazione residenziale equilibrati, anche con una rapida documentazione grazie all'App testo Smart
  • Inoltre, l'App non solo supporta l'utente nella configurazione dello strumento di misura e si occupa della visualizzazione, della memorizzazione e della documentazione dei valori misurati, ma trasforma anche lo smartphone in un secondo display. Il testo 417 Kit 2 comprende due imbuti di misura e un raddrizzatore di portata per ottenere risultati precisi anche in presenza di uscite a vortice.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello