testo 915i - Termometro con sonda a immersione/penetrazione e funzionamento tramite smartphone

Codice art.: 0563 1915
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 1915
copia
EAN / GTIN 4029547023910
copia
Codice del produttore 0563 1915
copia
Numero-L L40540 499
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Misura della temperatura senza fili: Il termometro testo 915i con funzionamento da smartphone e Bluetooth fa parte del famoso portafoglio di sonde intelligenti Testo. Il termometro fornisce risultati di misura rapidi e affidabili ed è versatile e facile da usare grazie alla robusta sonda, che lo rende ideale per effettuare le misure di temperatura, ad esempio nei liquidi
  • Testo 915i - Termometro con sonda a immersione/penetrazione e funzionamento da smartphone
  • Sonda a immersione/penetrazione robusta e a risposta rapida (TC tipo K, classe 1), campo di misura da -50 a +400 °C
  • Elevata precisione di misura fino a ±1. 0 °C grazie alla calibrazione del sistema ex-works
  • Per la misurazione rapida e senza fili della temperatura di liquidi, paste e mezzi semisolidi
  • Innovativo meccanismo di bloccaggio sull'impugnatura per il fissaggio facile e sicuro delle sonde di misura Testo a innesto
  • Versatile in tutte le applicazioni rilevanti per la temperatura: Compatibile con tutte le sonde a termocoppia Testo e con quelle standard di tipo K
  • Testo Smart App: Visualizzazione delle letture, chiara presentazione grafica delle curve di temperatura, creazione di documentazione in loco e invio come file PDF o CSV
  • Collegamento automatico via Bluetooth a smartphone, tablet o strumenti di misura Testo compatibili
  • Bluetooth con portata fino a 100 m
  • Custodia robusta e maneggevole
  • Grazie alla sua comprovata qualità e alla grande durata, potete fare affidamento sulla vostra sonda Testo Smart Probe in ogni condizione

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello