testo 417 kit 1 - Anemometro a elica con coni di misura

Codice art.: 0563 1417
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di misura multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 1417
copia
EAN / GTIN 4029547025815
copia
Codice del produttore 0563 1417
copia
Numero-L L40540 497
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

L'anemometro a palette compatto testo 417 in un kit comprendente due imbuti di misura è stato sviluppato per semplificare al massimo le misurazioni sulle entrate e le uscite dell'aria e sulle uscite delle piastre degli impianti di condizionamento e ventilazione. La paletta integrata da 100 mm assicura rapidamente risultati precisi. I valori medi temporali e puntuali e la portata volumetrica vengono calcolati automaticamente nello strumento e visualizzati sul display. In questo modo è possibile regolare in modo particolarmente efficiente gli impianti di ventilazione residenziale equilibrati, anche con una rapida documentazione grazie all'App testo Smart
  • Inoltre, l'App non solo supporta l'utente nella configurazione dello strumento di misura e si occupa della visualizzazione, della memorizzazione e della documentazione dei valori misurati, ma trasforma anche lo smartphone in un secondo display. Il testo 417 Kit 1 comprende due imbuti di misura per le uscite delle piastre e le griglie di ventilazione. Questi possono essere facilmente fissati alla paletta, coprendo un'ampia gamma di dimensioni e formati di uscita.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello