testo 922 - Termometro differenziale per TC Tipo K con collegamento all’app

Codice art.: 0563 0922
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 0922
copia
EAN / GTIN 4029547025761
copia
Codice del produttore 0563 0922
copia
Numero-L L40540 490
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

I professionisti dell'industria e del commercio apprezzano il compatto strumento di misura della temperatura differenziale testo 922 per la sua versatilità: non solo determina le temperature in modo rapido e preciso, ma esegue anche un calcolo diretto della temperatura differenziale.
  • E questo in un ampio campo di misura che va da -50 °C a 1000 °C
  • Ciò significa che le misure possono essere completate con la stessa rapidità della documentazione grazie alla pratica Smart App testo per smartphone e tablet
  • Un'applicazione tipica del testo 922 è, ad esempio, il controllo della temperatura di mandata/ritorno sui collettori dei circuiti di riscaldamento
  • Sono incluse due sonde a termocoppia di tipo K, ma il testo 922 è compatibile anche con altre sonde TC di tipo K disponibili in commercio
  • Per inciso: La Smart App del testo non si limita a fornire la documentazione dei risultati di misura
  • L'assistente intelligente si occupa anche di configurare il testo 922 e di visualizzare e memorizzare i valori misurati
  • Una funzione particolarmente pratica: L'App trasforma il vostro smartphone in un secondo display.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello