testo 465 - Misura della velocità di rotazione (senza contatto)

Codice art.: 0563 0465
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Tachimetro manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 0465
copia
EAN / GTIN 4029547006296
copia
Codice del produttore 0563 0465
copia
Numero-L L40550 70
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Con il tachimetro testo 465 è possibile eseguire la misurazione della velocità senza contatto e con una sola mano.
  • Il tachimetro è quindi adatto, ad esempio, per misurare parti rotanti come ventole e alberi
  • Per misurare la velocità, è sufficiente apporre un segno riflettente sull'oggetto da misurare, puntare il fascio di luce rossa visibile sul segno riflettente e misurare la velocità
  • La distanza tra il tachimetro e l'oggetto da misurare è fino a 600 mm
  • Una caratteristica particolarmente pratica, La SoftCase in dotazione è utile per proteggere il tachimetro
  • Inoltre, la fornitura comprende anche gli indicatori reflex e una custodia per il trasporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello