testo 425 - Anemometro digitale a filo caldo con collegamento all’app

Codice art.: 0563 0425
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di misura multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 0425
copia
EAN / GTIN 4029547025808
copia
Codice del produttore 0563 0425
copia
Numero-L L40540 495
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli impianti di climatizzazione e ventilazione regolati in modo ottimale sono un elemento essenziale degli edifici moderni.
  • È dunque importante utilizzare la tecnologia di misura appropriata per garantire che la velocità dell’aria, la temperatura e la portata nel condotto di ventilazione siano corretti
  • Il termoanemometro testo 425 è il tuo alleato rapido, semplice e preciso
  • L’asta telescopica collegata via cavo può essere allungata fino a 820 mm, facilitando così il lavoro sopra la testa o in condotti di grande diametro
  • Lo strumento di misura particolarmente robusto e compatto effettua automaticamente tutti i calcoli rilevanti, come la portata o le medie nel tempo e su punti specifici
  • Tra l’altro: la configurazione dello strumento, la visualizzazione e archiviazione dei valori misurati e la documentazione sono particolarmente comode grazie alla testo Smart App, che trasforma anche il tuo smartphone in un secondo display.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello