testo 735-1 - Strumento di misura della temperatura a 3 canali

Codice art.: 0560 7351
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0560 7351
copia
EAN / GTIN 4029547004384
copia
Codice del produttore 0560 7351
copia
Numero-L L40550 91
copia
Produttore Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Lo strumento di misura della temperatura testo 735-1 è in grado di affrontare quasi tutti i compiti di misura. L'ampia scelta di sonde opzionali consente infatti di misurare in modo affidabile la temperatura in diversi ambiti. Ciò significa che è possibile utilizzare lo strumento di misura nei laboratori chimici per la misurazione della temperatura in ambienti aggressivi, per la misurazione della distribuzione della temperatura in armadi di condizionamento e frigoriferi, per la calibrazione di sonde di temperatura stazionarie o nell'industria alimentare per la misurazione della temperatura interna
  • Misurare la temperatura della superficie, dell'aria e del nucleo - fino a 6 punti contemporaneamente
  • Se il vostro lavoro prevede la temperatura del nucleo, la temperatura della superficie o la temperatura dell'aria, scegliete le sonde di temperatura che fanno al caso vostro dalla nostra ampia selezione di sonde e misurate la temperatura fino a sei punti contemporaneamente con il testo 735-1
  • Lo strumento di misura della temperatura dispone di un ingresso sonda per il collegamento di sonde Pt100 ad alta precisione e di due ingressi per il collegamento di sonde a termocoppia rapida di tipo K, T, J e S
  • Tieni conto anche del trasferimento wireless dei dati di misura via radio. Il modulo radio opzionale consente di ricevere le letture da un massimo di tre ulteriori sonde di temperatura radio opzionali sul testo 735-1. Le sonde radio inviano i valori di temperatura allo strumento di misura della temperatura su una distanza massima di 20 metri in assenza di ostacoli. La misurazione senza fili consente di evitare danni ai cavi o impedimenti alla movimentazione
  • Misurazione accurata della temperatura con sonda di temperatura Pt100
  • La tecnologia Pt100 consente di ottenere misure di temperatura molto accurate con il testo 735-1. La sonda a immersione/penetrazione Pt100 ad alta precisione (opzionale) consente di ottenere una precisione di sistema fino a 0,05 °C con una risoluzione di 0,001 °C. Lo strumento di misura della temperatura è quindi ideale per essere utilizzato come standard di lavoro per la calibrazione di sonde di temperatura stazionarie
  • Lo strumento di misura della temperatura testo 735-1 offre grandi caratteristiche e un lavoro conforme agli standard
  • Il testo 735-1 non si limita a visualizzare le temperature attualmente misurate. Sul display dello strumento vengono visualizzati anche i valori minimi/massimi e medi. Quando sono collegate due sonde di temperatura, lo strumento di misura della temperatura calcola la temperatura differenziale e la visualizza come delta T. Inoltre, un allarme acustico suona quando i valori limite sono inferiori o superiori. L'illuminazione del display consente di leggere facilmente i valori di misura anche in ambienti bui. Inoltre, lo strumento di misura della temperatura testo 735-1 è impermeabile secondo la classe di protezione IP 65, è stato testato in conformità alla norma EN 13485, è conforme alla normativa HACCP e dispone della certificazione internazionale HACCP
  • Documentazione dei dati di misura in loco tramite la stampante testo fast
  • Se avete bisogno di una prova dei valori di temperatura misurati, offriamo la nostra stampante testo fast opzionale come accessorio per lo strumento di misura della temperatura. È possibile utilizzare questa stampante per stampare i valori di temperatura correnti o i valori minimi/massimi in loco
  • Utilizzate anche la pratica funzione di stampa ciclica del testo 735-1. Essa consente di stampare non solo singole letture, ma anche intere serie di misure sulla stampante rapida testo a intervalli liberamente regolabili (ad esempio una volta al minuto)
  • Per salvare, documentare e archiviare i dati di misura, si consiglia di utilizzare la versione testo 735-2. Questo strumento di misura della temperatura dispone anche di una memoria di lettura e di un software per PC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello