testo 605-H1 - Thermohygrometer

Codice art.: 0560 6053
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0560 6053
copia
EAN / GTIN 4029547008337
copia
Codice del produttore 0560 6053
copia
Numero-L L40550 14
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Se cercate un termoigrometro compatto e facile da usare, il testo 605-H1 è la scelta ideale. Misura l'umidità relativa e la temperatura dell'aria e calcola anche il punto di rugiada nell'intervallo da -20 a +50 °C td. Il sensore di umidità Testo incorporato garantisce risultati di misura affidabili e stabili nel tempo
  • Il termoigrometro è adatto per misure di controllo in aree di produzione, stoccaggio, uffici e server. Il testo 605-H1 è particolarmente pratico per le misure nei condotti di ventilazione, in quanto dispone di un'asta della sonda montata in modo permanente (lunghezza: 125 mm). La staffa in dotazione consente di posizionare e fissare l'asta della sonda nel punto desiderato del condotto di ventilazione. In questo modo è possibile effettuare le misurazioni senza dover tenere in mano il termoigrometro
  • Il design dello strumento di misura della temperatura e dell'umidità testo 605-H1 è stato curato nei minimi dettagli: il display può essere ruotato in diverse posizioni, consentendo una facile lettura dei valori di misura. Quando non si utilizza il testo 605-H1, il cappuccio di protezione rotante all'estremità dell'albero della sonda protegge il sensore dalle sollecitazioni meccaniche.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello