testo 112 termometro ad alta precisione - con approvazione PTB

Codice art.: 0560 1128
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
Tipo di prodotto Termometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0560 1128
EAN / GTIN 4029547003967
Codice del produttore 0560 1128
Numero-L L40550 74

Descrizione

Descrizione:

Come ispettore alimentare o supervisore della qualità, utilizzate il nostro strumento di misurazione della temperatura testo 112
  • Lo strumento di misurazione della temperatura testo 112 e le sonde di temperatura selezionate (da ordinare separatamente) sono approvati dal PTB. Questi prodotti possono essere utilizzati per le misure di ispezione ufficiali, a condizione che venga ordinata la valutazione iniziale di conformità
  • Con l'ordine della valutazione iniziale di conformità, testo condurrà la procedura di valutazione di conformità prima della vendita dello strumento di misura e delle sonde. Questa procedura è prescritta dalla legge tedesca sui pesi e le misure (MessEG) e dall'ordinanza sui pesi e le misure (MessEV), in vigore dal 01/01/2015. Essa sostituisce la precedente taratura iniziale. Non è più possibile effettuare una calibrazione iniziale ufficiale indipendente (ad esempio ordinandola all'Ufficio Pesi e Misure o a un fornitore di servizi come Testo Industrial Services)
  • Si prega di notare che verranno addebitate le spese per la procedura di valutazione della conformità dello strumento di misura e delle sonde. Per ordinare la valutazione di conformità iniziale, utilizzare i seguenti numeri d'ordine:
  • Per lo strumento di misura testo 112: 0520 0351 tariffa per la procedura di valutazione di conformità ″strumento di misura″ (precedentemente calibrazione iniziale ufficiale)
  • Per le sonde di temperatura: 0520 0361 tariffa per la procedura di valutazione di conformità ″sonda″ (precedentemente calibrazione iniziale ufficiale)
  • Lo strumento di misura della temperatura testo 112 - panoramica di tutti i vantaggi
  • Affidabile precisione, sia alle alte che alle basse temperature: Grazie alla tecnologia NTC e Pt100, è possibile effettuare misure affidabili sia a basse temperature nei magazzini frigoriferi che ad alte temperature (ad esempio per il monitoraggio delle friggitrici)
  • Le sonde NTC e Pt100 sono ideali per le vostre esigenze pratiche: Sonde di temperatura selezionate con approvazione PTB e altre sonde di temperatura per ispezioni alimentari sono disponibili come opzione. Create un kit che si adatti perfettamente alle vostre esigenze
  • Sicurezza: L'autocontrollo integrato nello strumento di misura della temperatura garantisce la massima tranquillità prima di effettuare la misurazione
  • Grandi caratteristiche: ampio display illuminato, allarme acustico in caso di superamento dei valori limite, possibilità di definire i propri valori limite, rilevamento dei valori minimi e massimi, funzione di auto-hold
  • Accessori pratici disponibili come optional: conoscete la nostra custodia protettiva lavabile in lavastoviglie TopSafe? Questa è idrorepellente e, insieme alla sonda di temperatura collegata, è conforme alla classe di protezione IP65. Potete anche approfittare dei vantaggi offerti dalla nostra stampante testo fast. Essa consente di stampare i dati di misura direttamente in loco con data e ora.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello