Sonda a nastro per tubazioni - Sonda di temperatura con chiusura a strappo (NTC)

Codice art.: 0613 4611
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0613 4611
EAN / GTIN 4029547004599
Codice del produttore 0613 4611

Descrizione

Descrizione:

Questa sonda di temperatura con sensore NTC può essere utilizzata per effettuare misure di temperatura superficiale su tubi con diametro fino a 75 mm. Ad esempio, è possibile utilizzarla per determinare la temperatura superficiale dei tubi di riscaldamento
  • Il sensore NTC per la misurazione della temperatura è collegato a una striscia larga, lunga 300 mm. La chiusura a strappo su questa striscia consente di fissare la sonda di superficie al tubo in modo rapido e semplice
  • Per un trasferimento di calore ottimale tra la sonda di superficie e l'oggetto da misurare, si consiglia di utilizzare la nostra pasta di conduzione termica al silicone opzionale
  • La sonda di superficie è dotata di un cavo
  • La sonda perfetta per qualsiasi applicazione
  • Non trovate la sonda di temperatura che state cercando? Contattateci direttamente. Disponiamo di un'ampia gamma di sonde di temperatura standard e realizziamo anche sonde personalizzate in base alle vostre esigenze personali.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello