Mini termometro - a contatto, per superfici

Codice art.: 0560 1109
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sensore di temperatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0560 1109
copia
EAN / GTIN 4029547010460
copia
Codice del produttore 0560 1109
copia
Numero-L L41152 100015
copia
Produttore Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Il mini termometro di superficie di Testo offre la migliore attrezzatura per effettuare controlli della temperatura superficiale. La sua punta di misurazione particolarmente ampia lo rende facile da posizionare su una superficie liscia. Per ottenere risultati di misura rapidi, consigliamo la nostra pasta termica al silicone (opzionale). Questo garantisce un trasferimento termico ottimale tra la punta di misurazione e l'oggetto da misurare
  • Caratteristiche del mini termometro di superficie
  • Il mini termometro di superficie ha un'ampia gamma di applicazioni e può essere utilizzato per i più svariati metodi di misurazione della temperatura superficiale: ad esempio, per i controlli della temperatura nell'ingegneria del riscaldamento, nel settore igienico-sanitario o nella tecnologia di condizionamento/refrigerazione e ventilazione. Le diverse possibilità di utilizzo sono dovute non solo alle sue dimensioni pratiche (asta della sonda lunga 120 mm), ma anche al suo ampio campo di misura. Infatti, il mini termometro da superficie consente di misurare temperature da -50 a +300 °C
  • I risultati della misurazione della temperatura superficiale sono facilmente leggibili sul chiaro display digitale. È possibile scegliere tra °C e °F per l'unità di misura visualizzata. L'utilizzo del mini termometro di superficie non potrebbe essere più semplice.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello