testo 106 - Termometro a penetrazione per alimenti

Codice art.: 0560 1063
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0560 1063
copia
EAN / GTIN 4029547007552
copia
Codice del produttore 0560 1063
copia
Numero-L L40540 228
copia
Produttore Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Il termometro per alimenti testo 106 consente di misurare in modo rapido e preciso la temperatura interna degli alimenti (o di altri prodotti semisolidi). Può effettuare fino a due misurazioni al secondo. Grazie a queste prestazioni impressionanti, il termometro per alimenti è perfetto per i controlli rapidi degli alimenti (ad esempio, nelle cucine industriali, nel catering, nelle catene di ristoranti o nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari)
  • Questo è ciò che offre il termometro per alimenti testo 106
  • Il termometro per alimenti testo 106 è dotato di una sonda di temperatura NTC che non solo misura con precisione la temperatura interna dei prodotti, ma lascia anche fori appena percettibili (grazie alla sua punta di misurazione di 2,2 mm di diametro)
  • In qualità di utente, è possibile impostare i propri valori limite; se questi vengono superati, il termometro per alimenti avvisa con un allarme visivo e acustico. Ciò significa che vedrete e sentirete immediatamente il raggiungimento di temperature critiche. Un'altra funzione estremamente pratica è il riconoscimento automatico del valore finale (auto hold)
  • Misure conformi all'HACCP con il termometro testo 106
  • Il termometro per alimenti è dotato di un cappuccio protettivo della sonda per proteggere la punta di misurazione da eventuali danni. Offriamo anche l'indistruttibile custodia impermeabile TopSafe, conforme allo standard IP 67 (ordinabile separatamente). Insieme alla custodia TopSafe, il testo 106 è un termometro certificato EN 13485 e conforme alle norme HACCP. Consente di effettuare facilmente controlli alimentari in conformità alle severe normative HACCP ed EN 13485.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello