testo 104-IR - Termometro ad infrarossi per alimenti

Codice art.: 0560 1040
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Data logger

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0560 1040
copia
EAN / GTIN 4029547011870
copia
Codice del produttore 0560 1040
copia
Numero-L L40550 73
copia
Produttore Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Il termometro per la sicurezza alimentare testo 104-IR è ideale per effettuare controlli di temperatura e sicurezza alimentare. E poiché entra comodamente in qualsiasi tasca, è sempre presente quando serve per effettuare controlli sulle merci in arrivo, controlli a campione durante il trasporto o ispezioni alimentari nel settore della vendita al dettaglio
  • Termometro a sonda e termometro a infrarossi in un unico strumento
  • Il testo 104-IR è dotato di un laser a 2 punti ad alta precisione e di un'ottica 10:1 che mostra l'esatto intervallo di misurazione e consente di effettuare misure di temperatura superficiale senza contatto rapide e accurate. Il termometro 2-in-1 è particolarmente utile per il controllo delle merci in arrivo e per la scansione della temperatura superficiale di singoli prodotti alimentari e di interi pallet
  • Il termometro a sonda pieghevole viene utilizzato per misurare la temperatura interna di prodotti alimentari come, ad esempio, carne e salsicce. In genere entra in gioco quando le misurazioni della superficie a infrarossi non rientrano nelle soglie prescritte. La sonda può essere ripiegata quando non viene utilizzata per proteggerla da eventuali rotture
  • Veloce e facile da usare. Testato sul campo
  • Il termometro si attiva immediatamente quando il sensore della sonda viene ripiegato. È sufficiente premere un tasto per avviare la misurazione a infrarossi. I risultati vengono presentati su un ampio display di facile lettura. Poiché i tasti sono di facile comprensione, non è necessario istruire le persone sull'uso del termometro. Infine, ma non per questo meno importante, il termometro a infrarossi per la sicurezza alimentare è impermeabile e classificato IP65
  • Aree di applicazione
  • Non importa se gli alimenti in questione vengono consegnati, sono in transito o in magazzino: in tutti e tre i casi è imperativo mantenere sempre la catena del freddo. Il termometro per la sicurezza alimentare testo 104-IR è ideale per garantire il mantenimento della temperatura prescritta in ogni punto della catena del freddo. Come tutti i misuratori di temperatura testo per l'industria alimentare, anche il testo 104-IR è certificato EN 13485 e conforme al sistema HACCP.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello