testo 6453 - Contatore d’aria compressa DN40 (1½“)

Codice art.: 0555 6453
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Data logger

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0555 6453
copia
EAN / GTIN 4029547024450
copia
Codice del produttore 0555 6453
copia
Produttore Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Il misuratore d'aria compressa testo 6453 consente di effettuare misurazioni accurate del consumo di aria compressa, il monitoraggio del consumo e delle perdite e la misurazione della portata nel sistema di aria compressa. Il misuratore d'aria compressa può anche essere utilizzato per effettuare un'analisi dei picchi di carico, al fine di determinare se si sta generando aria compressa di capacità sufficiente. In questo modo si crea trasparenza sul consumo di aria compressa e si può risparmiare energia, ridurre i costi e implementare un sistema di gestione ambientale mirato (ad esempio secondo la norma ISO 50001 o ISO 14001). Nel complesso, queste misure possono aiutarvi a trovare un potenziale di risparmio o a prevenire inutili costi di investimento
  • Panoramica dei vantaggi tecnici offerti dal misuratore d'aria compressa testo 6453
  • Misurare quattro parametri di misura utilizzando un solo strumento: Portata, totalizzatore, temperatura, pressione d'esercizio
  • Panoramica chiara: Monitoraggio diretto dell'aria compressa con visualizzazione simultanea di 3 valori di misura grazie al display TFT di serie
  • Migliore integrazione del sistema: Due uscite analogiche da 4 a 20 mA
  • Massima precisione di misura: la sezione di misura integrata impedisce gli errori di misura
  • Veloce utilizzo: Facile installazione
  • Misurazione secondo il principio calorimetrico: nessuna perdita di pressione durante la misurazione.

Download & documenti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello