899/4/1 Porta-inserti universale, self-service, 1/4″ x 50 mm

Codice art.: 05347100001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05347100001
EAN / GTIN 4013288095268
Codice del produttore 05347100001
Numero-L L60020 3008

Descrizione

Descrizione:

  • Porta-inserti universale per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Manicotto in acciaio inox per un'elevata protezione contro la corrosione.
  • L'anello di ritegno trattiene l'utensile al meglio nel porta-inserti.
  • Potente magnete permanente che trattiene saldamente gli inserti.
  • Esagonale da 1/4″, per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Porta-inserti universale per inserti esagonali da 1/4″
  • Con manicotto in acciaio inox, anello di ritegno e potente magnete permanente
  • L'anello interno garantisce una tenuta ottimale dell'utensile nel porta-inserti
  • Il forte magnete permanente trattiene gli inserti solidamente

Fornitura:

  • 899/4/1 SB Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello