899/4/1 Porta-inserti universale, 1/4″ x 50 mm

Codice art.: 05053457001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Portabit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05053457001
    EAN / GTIN 4013288017673
    Codice del produttore 05053457001
    Numero-L L60020 2540

    Descrizione

    Descrizione:

    • Porta-inserti universale per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3.
    • Manicotto in acciaio inox per un'elevata protezione contro la corrosione.
    • L'anello di ritegno trattiene l'utensile al meglio nel porta-inserti.
    • Potente magnete permanente che trattiene saldamente gli inserti.
    • Esagonale da 1/4″, per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vantaggi:

    • Porta-inserti universale per inserti esagonali da 1/4″
    • Con manicotto in acciaio inox, anello di ritegno e potente magnete permanente
    • Con attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

    Fornitura:

    • 899/4/1 Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello