9710 Termoformato in spugna giravite Set 1, 18 pezzi

Codice art.: 05150101001
copia
Price per Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05150101001
copia
EAN / GTIN 4013288225122
copia
Codice del produttore 05150101001
copia
Numero-L L60020 4959
copia
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Resistente termoformato in spugna; bicolore per il rapido riconoscimento degli utensili mancanti; per il carrello da officina Tool Rebel; dotato di 16 giravite Kraftform Wera (da officina, isolati VDE, a scalpello, Micro) e 2 bloccaviti

Vantaggi:

  • Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
  • Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
  • Ottima adattabilità per prelevare al meglio gli utensili dai termoformati
  • Idrorepellente e oleorepellente, a bassa manutenzione e facile da pulire
  • Protezione dell'utensile dallo sporco e urti

Fornitura:

  • 9710 Foam insert screwdriver set 1, 18 pieces; 2x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 3x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm; 1x 350 PH Phillips-head Stubby/carburetor screwdriver: PH 2 x 25 mm; 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 334 Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 1x 335 Stubby/carburetor screwdriver: 1 x 5.5 x 24.5 mm; 1x 2050 PH Screwdriver for Phillips screws for electronic applications: PH 0 x 40 mm; 1x 2035 Screwdriver for slotted screws for electronic applications: 0.40 x 2.5 x 80 mm; 2x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm; 1x 1441 SB Screw gripper attachment for screwdriver blades, long bits and L-keys, with holding function for screws: 4.5-6 x 41 mm; 1x 1442 Screw Gripper: 6.0-8.5 x 41 mm; 1x 9810 Foam insert screwdriver set 1, empty: 344 x 30 x 392 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello