• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

950/9 Hex-Plus 3 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate, 9 pezzi

Codice art.: 05133163001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05133163001
EAN / GTIN 4013288112255
Codice del produttore 05133163001
Numero-L L60020 1712

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di chiavi ad L di alta qualità con braccio estremamente corto per viti difficilmente raggiungibili.
  • Per viti ad esagono cavo.
  • Nella pratica clip per chiavi ad L in materiale resistente per una tenuta perfetta e per una loro facile rimozione.
  • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • La sfera sul braccio lungo permette di inserire l'utensile più velocemente nella vite e di lavorare anche in spazi difficilmente raggiungibili.
  • L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione.
  • Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

Vantaggi:

  • Kit di chiavi ad L per viti ad esagono cavo
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura
  • Le chiavi ad L sempre a portata di mano grazie all'indicazione della misura
  • Materiale della clip resistente all'usura per una durata maggiore

Fornitura:

  • 950/9 Hex-Plus 3 L-key set, metric, chrome-plated, 9 pieces; 9x 950 PKS L-key, metric, chrome-plated: 1.5x50 mm, 2x56 mm, 2.5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello