• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

950 PKS Chiave a L, metrica, cromata, 2.5 x 63 mm

Codice art.: 05133152001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05133152001
EAN / GTIN 4013288098061
Codice del produttore 05133152001
Numero-L L60020 2830

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di Chiavi ad L di alta qualità con braccio estremamente corto per viti difficilmente raggiungibili.
  • Per viti ad esagono cavo.
  • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • La sfera sul braccio lungo permette di inserire l'utensile più velocemente nella vite e di lavorare anche in spazi difficilmente raggiungibili.
  • L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione.
  • Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti a esagono cavo
  • Con sfera esagonale sul braccio lungo
  • Modello corto per spazi ristretti
  • Chiavi esagono cavo con Hex-Plus che aumenta la longevità delle viti
  • Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura

Fornitura:

  • 950 PKS L-key, metric, chrome-plated, 2.5 x 63 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello