Chiave dinamometrica Click-Torque X 7 per utensili intercambiabili, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm

Codice art.: 05075657001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 05075657001
copia
EAN / GTIN 4013288229335
copia
Codice del produttore 05075657001
copia
Numero-L L60020 5140
copia
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design Wera.
  • Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto.
  • Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala facilita ulteriormente la regolazione precisa del valore di coppia desiderato.
  • Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata.
  • Per il serraggio destrorso e sinistrorso con attacco quadro 9x12 mm per l'attacco dei relativi utensili intercambiabili.

Vantaggi:

  • Con attacco per utensili intercambiabili 14x18 mm
  • Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
  • Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
  • Campo di misura: 10-100 Nm; Precisione ± 4 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Modello molto robusto con impugnatura ergonomica bi-componente, adatto per il serraggio a destra e sinistrorso

Fornitura:

  • Click-Torque X 7 torque wrench for insert tools, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello