7440/41/42 Kraftform Assortimento di giravite dinamometrici 0,3-6,0 Nm, 27 pezzi

Codice art.: 05074739001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05074739001
    EAN / GTIN 4013288113924
    Codice del produttore 05074739001
    Numero-L L60020 1775

    Descrizione

    Descrizione:

    • Kit della Wera di giraviti dinamometrici.
    • Due giraviti dinamometrici con impostazione variabile della coppia alla massima precisione.
    • Un giravite dinamometrico con l'impugnatura a pistola Kraftform per una trasmissione di coppie particolarmente elevate, multicomponente per lavorare in maniera rapida ed ergonomica.
    • Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari.
    • Facile lettura dei valori.
    • Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti.
    • Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate.
    • Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.
    • Compreso di assortimento d'inserti in una valigetta in plastica robusta e di ottima qualità.

    Vantaggi:

    • Kit di giraviti dinamometrici Kraftform
    • Per inserti con codolo esagonale da 1/4″
    • Con inserti Hex-Plus, TORX® e TORX PLUS®
    • In una robusta valigetta

    Fornitura:

    • 7440/41/42 Kraftform torque screwdriver set 0.3-6.0 Nm, 27 pieces; 2x Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.1-3.0 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck: 7440x0.3-1.2 Nm, 7441x1.2-3.0 Nm; 1x Series 7400 Kraftform pistol handle, adjustable torque screwdrivers (3.0-8.8 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck: 7442 x 3.0-6.0 Nm; 9x 867/1 TZ TORX® bits: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm; 6x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello