867/1 TZ Inserti TORX®, TX 8 x 25 mm

Codice art.: 05066303001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05066303001
    EAN / GTIN 4013288015730
    Codice del produttore 05066303001
    Numero-L L60020 56

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pregiati inserti con zona Torsion, in cui in caso di punte di carico viene dissipata l'energia cinetica.
    • Grazie a ciò una significante longevità dell'inserto.
    • Tenace, duro, per l'impiego universale.
    • Esagonale 1/4″, per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

    Vantaggi:

    • Per viti a TORX® interno
    • Forma a torsione per prevenire l'usura precoce
    • Evita la rottura precoce della punta
    • Tenace-duri, per l'impiego universale
    • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

    Fornitura:

    • 867/1 TZ TORX® bits, TX 8 x 25 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello