Bit-Check 30 TX Universal 1, 30 pezzi

Codice art.: 05057908001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05057908001
EAN / GTIN 4013288163820
Codice del produttore 05057908001
Numero-L L60020 3653

Descrizione

Descrizione:

  • 30 pz.
  • Inserti tenace-duri della Wera, per l'impiego universale.
  • 1 porta-inserti universale 899/4/1 K con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico.
  • Compresi robusti inserti TORX®, per uso universale.

Vantaggi:

  • I Bit-Check della Wera sono estremamente compatti e quindi il compagno ideale nel lavoro mobile.
  • I Bit-Check convincono grazie alla loro funzionalità in uno spazio ridotto
  • Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
  • Porta-inserti universale con bussola in acciaio inox, anello di ritegno e potente magnete permanente
  • Evita la rottura precoce della punta

Fornitura:

  • Bit-Check 30 TX Universal 1, 30 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 29x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello