1550/6 ESD Serie di giravite Kraftform Micro ESD + supporto, 6 pezzi

Codice art.: 05030180001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05030180001
copia
EAN / GTIN 4013288194787
copia
Codice del produttore 05030180001
copia
Numero-L L60020 4251
copia
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di giraviti Micro della Wera per una protezione contro l'energia elettrostatica.
  • Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni.
  • Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide.
  • Si risparmia così tempo per cambiare presa.
  • Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento.
  • Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio.
  • La punta Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione.

Vantaggi:

  • Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 109 Ohm
  • La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
  • Impugnature Kraftform Micro multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Con pratico rack per sistemare con ordine i giraviti

Fornitura:

  • 1550/6 ESD Screwdriver set and rack for electronic applications, 6 pieces; 3x 1550 PH ESD Kraftform Micro screwdriver for Phillips screws: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm; 1x 1578 A ESD Kraftform Micro screwdriver for slotted screws: 0.35 x 2.5 x 40 mm; 1x 1567 IPR TORX PLUS® ESD screwdriver: 1 IPR x 40 mm; 1x 1572 ESD Kraftform Micro screwdriver for Microstix® screws: m x 40 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello