967/9 TX XL 1 Assortimento di chiavi a L TORX®, versione lunga, 9 pezzi

Codice art.: 05024460001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05024460001
    EAN / GTIN 4013288193520
    Codice del produttore 05024460001
    Numero-L L60020 3867

    Descrizione

    Descrizione:

    • Kit di chiave ad L di alta qualità per viti ad incavo TORX®.
    • In parte con testa a sfera: la sfera sul braccio lungo permette di lavorare anche in spazi difficilmente raggiungibili.
    • Con braccio estremamente lungo.
    • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata.
    • Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.
    • Nella pratica clip in materiale resistente per una tenuta perfetta delle chiavi e per una loro facile rimozione.

    Vantaggi:

    • Chiave ad L per viti ad incavo TORX®
    • Con testa a sfera TORX® sul braccio lungo
    • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
    • Le chiavi ad L sempre a portata di mano grazie all'indicazione della misura
    • La clip in materiale anti-usura fa si che le chiavi a L non cadono e siano facili da rimuovere

    Fornitura:

    • 967/9 TX XL 1 TORX® L-key set, long, 9 pieces; 3x 967 XL TORX® L-key, long: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 PKXL TORX® L-key, long: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello