967 PKXL Chiave a L TORX®, versione lunga, TX 15 x 123 mm

Codice art.: 05024464001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05024464001
EAN / GTIN 4013288194084
Codice del produttore 05024464001
Numero-L L60020 4120

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L di alta qualità per viti ad incavo TORX®.
  • La sfera sul braccio lungo permette di lavorare anche in spazi difficilmente raggiungibili.
  • Con braccio estremamente lungo.
  • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata.
  • Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti ad incavo TORX®
  • Con testa a sfera TORX® sul braccio lungo
  • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
  • Indicazione indelebile delle dimensioni grazie alla tecnologia al laser
  • Fosfatato allo zinco

Fornitura:

  • 967 PKXL TORX® L-key, long, TX 15 x 123 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello