950 Chiave a L, metrica, cromata, 2.5 x 56 mm

Codice art.: 05021015001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 6,50 €
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05021015001
copia
EAN / GTIN 4013288018281
copia
Codice del produttore 05021015001
copia
Numero-L L60020 2381
copia
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L di alta qualità per viti ad esagono cavo.
  • Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti a esagono cavo
  • Indicazione indelebile delle dimensioni
  • Chiavi esagono cavo con Hex-Plus che aumenta la longevità delle viti
  • Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura
  • Metrico

Fornitura:

  • 950 L-key, metric, chrome-plated, 2.5 x 56 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello